SIEMENS - BD2C-400-LV-Y*-G* KNIE VORNE X 0,36M / Y 0,36M-1, 25M 160A-400A WINKEL 85 GRA...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BVP:261956
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 85369001
Gewicht - 31.500 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515726371
Sonepar Artikelnummer
121073853
Hersteller Artikelnummer
BVP:261956
Hersteller Typ
BVP:261956
Hersteller Artikel Nr.:
BVP:261956
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
31.500 kg
- Typ: Knie-Adapter
- Abmessungen: X 0,36M / Y 0,36M - 1,25M
- Stromstärke: 160A - 400A
- Winkel: 85 Grad - 17,5 Grad
- Bietet Flexibilität in der Verkabelung und Installation.
- Ermöglicht eine einfache Anpassung an unterschiedliche Anforderungen.
- Hohe Stromstärke für vielseitige Anwendungen.
Bd2c-400-lv-y*-g* knie vorne x 0,36m / y 0,36m-1, 25m 160a-400a winkel 85 grad-17 5 grad
Der BD2C-400-LV-Y*-G* ist ein Winkeladapter, der für den Einsatz in elektrischen Installationen konzipiert ist und eine flexible Verbindung ermöglicht.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


