Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - BD2C-400-LV-Y* KNIE VORNE X 0,36M / Y 0,36M-1, 25M 160A-400A

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - BD2C-400-LV-Y* KNIE VORNE X 0,36M / Y 0,36M-1, 25M 160A-400A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BVP:261942

  • Herkunftsland - CZ

  • Zolltarifnummer - 85369001

  • Gewicht - 31.500 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515726234

Sonepar Artikelnummer

121073862

Hersteller Artikelnummer

BVP:261942

Hersteller Typ

BVP:261942

Hersteller Artikel Nr.:

BVP:261942

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

31.500 kg

    BD2C-400-LV-Y* Knie Vorne X 0,36M / Y 0,36M-1, 25M 160A-400A

    Das Produkt BD2C-400-LV-Y* ist ein Angleschneidgerät, das für spezifische Schnittanwendungen konzipiert ist.

    Technische Details:

    • Maße: X 0,36M / Y 0,36M-1, 25M
    • Stromstärke: 160A-400A
    • Robuste Konstruktion für hohe Leistung

    Kunden Vorteile:

    • Effiziente Bearbeitung dank präziser Schnittführung
    • Erhöhte Betriebssicherheit durch robuste Komponenten
    • Vielseitige Einsatzmöglichkeiten in verschiedenen Anwendungen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie