SIEMENS - BD2C-400-ME-MBAL BD2C MITTENEINSPEISUNG 400A FUER EINLEITERKABEL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BVP:611111
Bemessungsstrom AC 50 Hz - 400 A
Einspeisungsstelle - Mitte
Polzahl - 5
Bemessungsspannung AC 50 Hz - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169817219
Sonepar Artikelnummer
121074000
Hersteller Artikelnummer
BVP:611111
Hersteller Typ
BVP:611111
Hersteller Artikel Nr.:
BVP:611111
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
400 A
Einspeisungsstelle:
Mitte
Polzahl:
5
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
690 V
Schutzart (IP):
IP54
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Länge:
1000 mm
Breite:
650 mm
Höhe:
224 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
36.600 kg
- Nominalstrom: 400 A
- Geeignet für Einleiterkabel
- Robuste Bauweise für zuverlässigen Betrieb
- Einfache Installation
- Erhöhte Effizienz durch optimierte Energieverteilung
- Verbesserte Zuverlässigkeit der elektrischen Versorgung
- Flexibilität beim Einsatz in verschiedenen Anwendungen
- Geringer Wartungsaufwand
Bd2c-400-me-mbal Bd2c Mitteneinspeisung 400a Fuer Einleiterkabel
Der BD2C MITTENEINSPEISUNG 400A ist eine hochwertige Lösung zur Speisung von Einleiterkabeln in elektrischen Systemen.
Technische Einzelheiten:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


