Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - BD2C-400-ME MITTENEINSPEISUNG OHNE KLEMMBLO CK 400A

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - BD2C-400-ME MITTENEINSPEISUNG OHNE KLEMMBLO CK 400A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BVP:262005

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 400 A

  • Einspeisungsstelle - Mitte

  • Polzahl - 5

  • Bemessungsspannung AC 50 Hz - 690 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019169787765

Sonepar Artikelnummer

121074003

Hersteller Artikelnummer

BVP:262005

Hersteller Typ

BVP:262005

Hersteller Artikel Nr.:

BVP:262005

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

400 A

Einspeisungsstelle:

Mitte

Polzahl:

5

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

690 V

Schutzart (IP):

IP54

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Länge:

1000 mm

Breite:

753 mm

Höhe:

224 mm

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

36.600 kg

    Bd2c-400-me Mitteneinspeisung Ohne Klemmblock 400a

    The BD2C-400-ME is a reliable distribution solution designed for efficient power supply without the use of terminal blocks.

    Technische Details:

    • Maximale Stromstärke: 400 A
    • Kein Klemmblock erforderlich
    • Kompatibel mit verschiedenen Netzsystemen
    • Robuste Bauweise für zuverlässigen Betrieb

    Kunden Vorteile:

    • Einfachere Installation durch Wegfall von Klemmblöcken
    • Verbesserte Platznutzung im Schaltschrank
    • Optimale Sicherheit und Leistung
    • Geringerer Wartungsaufwand

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie