SIEMENS - BD2C-400-TH RICHTUNGSAENDERUNG T-KASTEN HIN TEN 160-400A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BVP:261889
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 85369001
Gewicht - 21.900 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169787376
Sonepar Artikelnummer
121073822
Hersteller Artikelnummer
BVP:261889
Hersteller Typ
BVP:261889
Hersteller Artikel Nr.:
BVP:261889
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
21.900 kg
- Stromstärke: 160-400 A
- Schaltertyp: Richtungsaenderung T-Kasten
- Montageart: Standardmontage
- Schutzart: IPXX
- Erhöhte Energieeffizienz durch optimierte Schalttechnik.
- Robuste Bauweise für eine lange Lebensdauer.
- Einfache Installation und Wartung.
- Flexibilität in der Anwendung für verschiedene technische Anforderungen.
BD2C-400-TH Richtungsaenderung T-Kasten hin Ten 160-400A
Der BD2C-400-TH Richtungsaenderung T-Kasten ist ein leistungsstarker Schalter für die Energieverteilung im Bereich von 160 bis 400 Ampere.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


