SIEMENS - BD2C-400-TL RICHTUNGSAENDERUNG T-KASTEN LIN KS 160-400A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BVP:261890
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 85369001
Gewicht - 16.700 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169787383
Sonepar Artikelnummer
121073856
Hersteller Artikelnummer
BVP:261890
Hersteller Typ
BVP:261890
Hersteller Artikel Nr.:
BVP:261890
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
16.700 kg
- Nennstrom: 160-400 A
- Typ: T-Kasten
- Produktfamilie: Richtungsänderung
- Verwendung: Schaltschränke
- Ermöglicht eine effiziente Richtungsänderung von elektrischen Strömen.
- Optimiert die Nutzung von Raum in Schaltschränken.
- Robuste Bauweise sorgt für lange Lebensdauer.
- Einfache Installation und Wartung für Benutzerfreundlichkeit.
Bd2c-400-tl richtungsaenderung t-kasten lin ks 160-400a
Der BD2C-400-TL ist ein Richtungsänderungsgerät, das für die verwendung in Schaltschränken von 160 bis 400 A konzipiert ist.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


