SIEMENS - BD2C-400-TR RICHTUNGSAENDERUNG T-KASTEN REC HTS 160-400A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BVP:261891
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 85369001
Gewicht - 16.700 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169787390
Sonepar Artikelnummer
121073878
Hersteller Artikelnummer
BVP:261891
Hersteller Typ
BVP:261891
Hersteller Artikel Nr.:
BVP:261891
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
16.700 kg
- Current Rating: 160-400A
- Type: T-Kasten
- Function: Richtungsaenderung (direction change)
- Enhanced reliability in electrical configurations.
- Compact design saves space in installations.
- Facilitates efficient maintenance and operation.
Bd2c-400-tr richtungsaenderung t-kasten rec hts 160-400a
This product is designed to provide efficient direction changes for electrical installations with a current rating of 160-400A.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


