SIEMENS - BD2C-400-TV RICHTUNGSAENDERUNG T-KASTEN VOR NE 160-400A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BVP:261892
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 85369001
Gewicht - 21.900 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169787406
Sonepar Artikelnummer
121073899
Hersteller Artikelnummer
BVP:261892
Hersteller Typ
BVP:261892
Hersteller Artikel Nr.:
BVP:261892
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
21.900 kg
- Stromstärke: 160-400A
- Typ: RICHTUNGSAENDERUNG
- Gehäuse: T-KASTEN
- Ermöglicht flexible Richtungsänderungen in elektrischen Anwendungen.
- Optimale Anpassung an unterschiedliche Energiebedarfe.
- Einfach zu installieren und zu warten, was die Gesamtkosten senkt.
Bd2c-400-tv richtungsaenderung t-kasten vor ne 160-400a
Der BD2C-400-TV ist ein vielseitiger Richtungsaender für T-Kästen, der für Anwendungen bis zu 400A geeignet ist.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


