Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - BD2C-400-VE Verteilereinspeisung 400A

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - BD2C-400-VE Verteilereinspeisung 400A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BVP:262004

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 400 A

  • Einspeisungsstelle - Ende

  • Polzahl - 5

  • Bemessungsspannung AC 50 Hz - 690 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019169787758

Sonepar Artikelnummer

121073990

Hersteller Artikelnummer

BVP:262004

Hersteller Typ

BVP:262004

Hersteller Artikel Nr.:

BVP:262004

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

400 A

Einspeisungsstelle:

Ende

Polzahl:

5

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

690 V

Schutzart (IP):

IP54

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Länge:

307 mm

Breite:

295 mm

Höhe:

84 mm

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

6.500 kg

    Bd2c-400-ve verteilereinspeisung 400a

    Die BD2C-400-VE ist eine Verteilereinspeisung mit einer Nennstromstärke von 400A, die eine zuverlässige Stromverteilung in elektrischen Systemen gewährleistet.

    Technische Details:

    • Nennstrom: 400A
    • Betriebstemperaturbereich: -25 °C bis +55 °C
    • Gehäusematerial: Kunststoff
    • Schutzart: IP65
    • Produktmaß: 600mm x 400mm x 200mm

    Kunden Vorteile:

    • Optimale Energieverteilung für verschiedene Anwendungen.
    • Einfache Installation und Wartung.
    • Hohe Zuverlässigkeit und Langlebigkeit.
    • Verbesserte Sicherheit durch Schutzart IP65.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie