SIEMENS - BD2C-400-WO-AL KUERZLAENGE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BVP:611352
Bemessungsstrom AC 50 Hz - 400 A
Polzahl - 5
Bemessungsspannung AC 50 Hz - 690 V
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169822145
Sonepar Artikelnummer
121073694
Hersteller Artikelnummer
BVP:611352
Hersteller Typ
BVP:611352
Hersteller Artikel Nr.:
BVP:611352
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
400 A
Polzahl:
5
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
690 V
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP55
Länge:
1250 mm
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Flexibel:
Nein
RAL-Nummer:
7035
Breite:
167 mm
Höhe:
68 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
15.100 kg
- Type: Short-circuit protection device
- Current rating: 400 A
- Design: Compact and space-saving
- Material: Aluminum construction
- Mounting: Easy installation with standard brackets
- Erhöhte Sicherheit: Schützt elektrische Systeme vor Kurzschlüssen.
- Platzersparnis: Das kompakte Design ermöglicht eine einfache Integration in bestehende Systeme.
- Langfristige Zuverlässigkeit: Robuste Aluminiumkonstruktion für dauerhafte Nutzung.
- Einfacher Einbau: Benutzerfreundliche Installation spart Zeit und Aufwand.
Bd2c-400-wo-al kuerzlaenge
This product is designed for efficient short-circuit protection in electrical systems.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


