Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - BD2C-400-ZH-X*/Y*/Z* Z-KASTEN HINTEN X/Y 0,36M-0,60M , Z 0,14M-1,25M 160-400A

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - BD2C-400-ZH-X*/Y*/Z* Z-KASTEN HINTEN X/Y 0,36M-0,60M , Z 0,14M-1,25M 160-400A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BVP:261914

  • Herkunftsland - CZ

  • Zolltarifnummer - 85369001

  • Gewicht - 37.100 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515725954

Sonepar Artikelnummer

121073964

Hersteller Artikelnummer

BVP:261914

Hersteller Typ

BVP:261914

Hersteller Artikel Nr.:

BVP:261914

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

37.100 kg

    Bd2c-400-zh-x*/y*/z* z-kasten hinten x/y 0,36m-0,60m , z 0,14m-1,25m 160-400a

    This product is a versatile distribution box designed for efficient power management in various applications.

    Technische Details:

    • Dimension: 0,36m-0,60m for X/Y, and 0,14m-1,25m for Z
    • Rated current: 160-400A
    • Compatible with different configurations: Z-Kasten hinten

    Kunden Vorteile:

    • Flexibility: Accommodates a range of dimensions to suit diverse installation needs.
    • High current capacity: Supports applications requiring significant power distribution.
    • Robust design ensures durability and long-term reliability in operation.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie