SIEMENS - BD2C-400-ZH-Z* Z-KASTEN HINTEN X/Y 0,36M, Z 0, 14M-1,25M 160-400A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BVP:261906
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 85369001
Gewicht - 29.700 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515725879
Sonepar Artikelnummer
121073963
Hersteller Artikelnummer
BVP:261906
Hersteller Typ
BVP:261906
Hersteller Artikel Nr.:
BVP:261906
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
29.700 kg
- Modell: BD2C-400-ZH-Z*
- Abmessungen: X/Y 0,36M, Z 0,14M-1,25M
- Stromstärke: 160-400A
- Geeignet für industrielle Anwendungen
- Ermöglicht eine zuverlässige Stromverteilung
- Flexibles Design, das an unterschiedliche räumliche Anforderungen angepasst werden kann
- Hohe Effizienz und Sicherheit bei der Verwendung
Bd2C-400-Zh-Z* Z-Kasten Hinten X/Y 0,36M, Z 0, 14M-1,25M 160-400A
Der Z-Kasten Hinten ist ein vielseitiger Verteiler, der für eine sichere und effiziente Stromverteilung in industriellen Anwendungen konzipiert wurde.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


