SIEMENS - BD2C-400-ZL-X*/Y*/Z* Z-KASTEN LINKS X/Y 0,36M-0,60M, Z 0,14M-1,25M 160-400A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BVP:261912
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 85369001
Gewicht - 34.100 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515725930
Sonepar Artikelnummer
121073901
Hersteller Artikelnummer
BVP:261912
Hersteller Typ
BVP:261912
Hersteller Artikel Nr.:
BVP:261912
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
34.100 kg
- Dimensions: 0,36M to 0,60M (X/Y), 0,14M to 1,25M (Z)
- Current rating: 160-400A
- Type: Z-Kasten Links
- Provides reliable and efficient power distribution to meet industrial needs.
- Compact design optimizes installation space while ensuring safety.
- Customizable options to fit specific requirements of different applications.
Bd2c-400-Zl-X*/Y*/Z* Z-Kasten Links X/Y 0,36M-0,60M, Z 0,14M-1,25M 160-400A
The BD2C-400-ZL-X*/Y*/Z* is a robust distribution cabinet designed for efficient power distribution in various industrial applications.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


