SIEMENS - BD2C-400-ZL-Z* Z-KASTEN LINKS X/Y 0,36M, Z 0,1 4M-1,25M 160-400A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BVP:261904
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 85369001
Gewicht - 27.600 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515725855
Sonepar Artikelnummer
121073900
Hersteller Artikelnummer
BVP:261904
Hersteller Typ
BVP:261904
Hersteller Artikel Nr.:
BVP:261904
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
27.600 kg
- Dimensions: X/Y 0,36M, Z 0,1
- Compatible with module sizes: 4M-1,25M
- Current rating: 160-400A
- Offers modular flexibility for various installation needs.
- Enhances efficiency in electrical distribution systems.
- Supports multiple configurations to adapt to different project requirements.
BD2C-400-ZL-Z* Z-Kasten Links X/Y 0,36M, Z 0,1 4M-1,25M 160-400A
The product is a Z-Kasten designed for specific modular configurations, providing flexibility in electrical installations.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


