SIEMENS - BD2C-400-ZR-X*/Y*/Z* Z-KASTEN RECHTS X/Y 0,36M-0,60M , Z 0,14M-1,25M 160-400A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BVP:261911
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 85369001
Gewicht - 34.100 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515725923
Sonepar Artikelnummer
121073880
Hersteller Artikelnummer
BVP:261911
Hersteller Typ
BVP:261911
Hersteller Artikel Nr.:
BVP:261911
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
34.100 kg
- Modular design for adaptability in different setups
- Current ratings from 160A to 400A
- Dimensions ranging from 0.36m to 0.60m in width and 0.14m to 1.25m in height
- Right-hand configuration for spatial efficiency
- Enhanced installation flexibility to meet specific project requirements
- Robust construction ensures reliability under varied operational conditions
- Streamlined maintenance process due to accessible design
- Increased safety through reliable power distribution management
Bd2c-400-zr-x*/y*/z* z-kasten rechts x/y 0,36m-0,60m , z 0,14m-1,25m 160-400a
This product is designed for efficient power distribution and housing, providing a flexible solution for various electrical applications.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


