SIEMENS - BD2C-400-ZR-Z* Z-KASTEN RECHTS X/Y 0,36M, Z 0, 14M-1,25M 160-400A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BVP:261903
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 85369001
Gewicht - 27.600 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515725848
Sonepar Artikelnummer
121073879
Hersteller Artikelnummer
BVP:261903
Hersteller Typ
BVP:261903
Hersteller Artikel Nr.:
BVP:261903
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
27.600 kg
- Current capacity: 160-400A
- Dimensions: X/Y 0.36m, Z 0.14m - 1.25m
- Configuration: Z-Kasten rechts
- Optimizes power distribution efficiency.
- Flexible size adaptations for various installations.
- Robust construction for long-lasting performance.
Bd2c-400-zr-z* z-kasten rechts x/y 0,36m, z 0, 14m-1,25m 160-400a
The BD2C-400-ZR-Z* is designed for efficient power distribution within a specified range of current capacities.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


