SIEMENS - BD2C-400-ZV-X*/Y*/Z* Z-KASTEN VORNE X/Y 0,36M-0,60M, Z 0,14M-1,25M 160-400A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BVP:261913
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 85369001
Gewicht - 37.100 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515725947
Sonepar Artikelnummer
121073946
Hersteller Artikelnummer
BVP:261913
Hersteller Typ
BVP:261913
Hersteller Artikel Nr.:
BVP:261913
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
37.100 kg
- Typ: Z-Kasten
- Bereich: 0,36M-0,60M für X/Y und 0,14M-1,25M für Z
- Stromstärke: 160-400A
- Montage: Vorne X/Y
- Optimierte Raumausnutzung für eine vielseitige Nutzung.
- Erhöhte Sicherheit durch geschützte Anordnung der elektrischen Komponenten.
- Flexible Konfigurationen, die an verschiedene Anforderungen angepasst werden können.
Bd2c-400-zv-x*/y*/z* z-kasten vorne x/y 0,36m-0,60m, z 0,14m-1,25m 160-400a
This product is designed to house electrical components safely within a compact space, accommodating a range of configurations.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


