SIEMENS - BD2C-400-ZV-Z* Z-KASTEN VORNE X/Y 0,36M, Z 0,1 4M-1,25M 160-400A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BVP:261905
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 85369001
Gewicht - 29.700 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515725862
Sonepar Artikelnummer
121073945
Hersteller Artikelnummer
BVP:261905
Hersteller Typ
BVP:261905
Hersteller Artikel Nr.:
BVP:261905
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
29.700 kg
- Betriebsstrombereich: 160-400 A
- Maße: X/Y 0,36 m, Z 0,1 m
- Montagetiefe: 4 m bis 1,25 m
- Kompatibel mit verschiedenen Siemens-Systemen
- Kompakte Bauweise für effiziente Raumnutzung
- Hohe Flexibilität durch variablen Montagebereich
- Robuste Komponenten für zuverlässigen Betrieb
Bd2c-400-zv-z* z-kasten vorne x/y 0,36m, z 0,1 4m-1,25m 160-400a
Der BD2C-400-ZV-Z* Z-Kasten bietet eine kompakte und leistungsfähige Lösung für die Montage von elektrischen Komponenten im Bereich von 160 bis 400 A.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


