SIEMENS - BD2C-630-EESC Endeinspeisung mit Lasttrennschalter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BVP:611346
Bemessungsstrom AC 50 Hz - 630 A
Einspeisungsstelle - Ende
Polzahl - 5
Bemessungsspannung AC 50 Hz - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169822091
Sonepar Artikelnummer
121074013
Hersteller Artikelnummer
BVP:611346
Hersteller Typ
BVP:611346
Hersteller Artikel Nr.:
BVP:611346
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
630 A
Einspeisungsstelle:
Ende
Polzahl:
5
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
690 V
Schutzart (IP):
IP54
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Länge:
1055 mm
Breite:
440 mm
Höhe:
278 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
39.000 kg
- Betriebsspannung: 400 V
- Maximaler Strom: 630 A
- Schutzart: IP54
- Geräteabmessungen: 500 x 300 x 200 mm
- Hohe Zuverlässigkeit in der Stromverteilung.
- Einfache Installation und Wartung.
- Erhöhter Schutz vor Umwelteinflüssen durch robuste Bauweise.
Bd2c-630-eesc endeinspeisung mit lasttrennschalter
Das Produkt BD2C-630-EESC ist eine Endeinspeisung mit Lasttrennschalter, die eine zuverlässige Stromverteilung gewährleistet.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


