SIEMENS - BD2C-800-EESC Endeinspeisung mit Lasttrennschalter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BVP:611347
Bemessungsstrom AC 50 Hz - 800 A
Einspeisungsstelle - Ende
Polzahl - 5
Bemessungsspannung AC 50 Hz - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169822107
Sonepar Artikelnummer
121074023
Hersteller Artikelnummer
BVP:611347
Hersteller Typ
BVP:611347
Hersteller Artikel Nr.:
BVP:611347
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
800 A
Einspeisungsstelle:
Ende
Polzahl:
5
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
690 V
Schutzart (IP):
IP54
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Länge:
1055 mm
Breite:
440 mm
Höhe:
278 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
39.000 kg
- Bemessungsstrom: 800 A
- Schutzart: IP54
- Maximale Belastbarkeit: 400 V AC
- Lasttrennschalter integriert
- Hohe Betriebssicherheit durch integrierte Schutzmechanismen
- Einfacher Zugang für Wartungsarbeiten
- Robuste Bauweise für langlebigen Einsatz
- Flexibilität bei der Installation und Nutzung
Bd2c-800-eesc endeinspeisung mit lasttrennschalter
Das Produkt ist eine effiziente Endeinspeisung mit integriertem Lasttrennschalter, die zuverlässige Stromversorgung sicherstellt.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


