SIEMENS - BD2NB-RAL* Mehrpreis Sonderfarbe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BVP:274302
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 85369001
Gewicht - 0.100 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515724483
Sonepar Artikelnummer
121074299
Hersteller Artikelnummer
BVP:274302
Hersteller Typ
BVP:274302
Hersteller Artikel Nr.:
BVP:274302
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
0.100 kg
- Farboption: Sonderfarbe
- Modell: BD2NB-RAL*
- Preisaufschlag für individuell gewählte Farben
- Ermöglicht eine individuelle Anpassung an spezifische Designanforderungen
- Erhöht die visuelle Attraktivität des Endprodukts
- Bietet die Möglichkeit, sich von Wettbewerbern abzuheben
Bd2nb-ral* mehrpreis sonderfarbe
Das Produkt bietet eine spezielle Farboption, die zusätzlich zu den Standardfarben erhältlich ist.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


