SIEMENS - Bedienbaustein für SIMOCODE M-Serie, farbiges Display, 3 LEDs, USB-C

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3UF82001AA000
Anzahl der Statusanzeigen - 4
Anzahl der Displays - 1
Anzahl der Tasten - 6
Schutzart (IP) - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621111551
Sonepar Artikelnummer
121289713
Hersteller Artikelnummer
3UF82001AA000
Hersteller Typ
3UF8200-1AA00-0
Hersteller Artikel Nr.:
3UF82001AA000
Anzahl der Statusanzeigen:
4
Anzahl der Displays:
1
Anzahl der Tasten:
6
Schutzart (IP):
sonstige
Schutzart (NEMA):
12
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.053 kg
- Einbau auf Gerätefront oder Fronttafelmontage
- Display mit farbigem Hintergrund
- 3 LEDs zur Statusanzeige
- 6 Tasten zur Handsteuerung
- USB-C Schnittstelle
- Montageadapter erforderlich (3UF8922-0AA00-0 oder 3UF8922-0BA00-0)
- Verbindungskabel erforderlich (3UF8932-0BA00-0 oder 3UF8937-0BA00-0)
- Projektierbare Anzeige zur Beschriftung der frei belegbaren Tasten und LEDs
- Anzeigen von weiteren Informationen wie Messwerte und Statistikdaten (in Vorbereitung)
- Ermöglicht eine benutzerfreundliche Bedienung durch klar strukturierte Tastenanordnung
Bedienbaustein mit Display für SIMOCODE M-Serie
Ein Bedienbaustein mit Display, der für die SIMOCODE M-Serie entwickelt wurde und eine benutzerfreundliche Handsteuerung ermöglicht.
Technische Details:
Kundenvorteile:
Haftungsausschluss: Von KI generiert.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


