Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Bedienbaustein mit Display, für SIMOCODE pro V, Einbau in Schaltschranktür

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Bedienbaustein mit Display, für SIMOCODE pro V, Einbau in Schaltschranktür

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3UF72101AA010

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Herkunftsland - CZ

  • Zolltarifnummer - 85371098

  • Gewicht - 0.133 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621043210

Sonepar Artikelnummer

120587022

Hersteller Artikelnummer

3UF72101AA010

Hersteller Typ

3UF7210-1AA01-0

Hersteller Artikel Nr.:

3UF72101AA010

Schutzart (IP):

IP54

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

0.133 kg

    Bedienbaustein mit Display für SIMOCODE pro V

    Der Bedienbaustein ermöglicht die Handsteuerung des SIMOCODE pro V Systems und bietet eine benutzerfreundliche Anzeige in 8 verschiedenen Sprachen.

    Technische Details:

    • Einbau in Schaltschranktür oder Frontplatte
    • Ansteckbar an Grundgerät oder Erweiterungsmodule
    • 7 LED zur Statusanzeige
    • 4 freibelegbare Tasten zur Handsteuerung
    • Farbe: titangrau

    Kunden Vorteile:

    • Einfacher Zugang zur Bedienung und Statusanzeige des Systems
    • Flexible Anpassung durch freibelegbare Tasten
    • Multilinguale Unterstützung für internationale Nutzung
    • Optimierte Integration in bestehende Schaltschranklösungen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie