Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Bedienbaustein mit Display, für SIMOCODE pro V, Einbau in Schaltschranktür

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Bedienbaustein mit Display, für SIMOCODE pro V, Einbau in Schaltschranktür

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3UF72101BA010

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Herkunftsland - CZ

  • Zolltarifnummer - 85371098

  • Gewicht - 0.137 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621043227

Sonepar Artikelnummer

120587023

Hersteller Artikelnummer

3UF72101BA010

Hersteller Typ

3UF7210-1BA01-0

Hersteller Artikel Nr.:

3UF72101BA010

Schutzart (IP):

IP54

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

0.137 kg

    Bedienbaustein mit Display für SIMOCODE pro V(ohne PN GP)

    Der Bedienbaustein ermöglicht die Handsteuerung und Statusanzeige für SIMOCODE pro V.

    Technische Details:

    • Einbau in Schaltschranktür oder Frontplatte
    • Ansteckbar an Grundgerät oder Erweiterungsmodule
    • 7 LED zur Statusanzeige
    • 4 freibelegbare Tasten zur Handsteuerung
    • Sprachen: EN/CN/RU/KO
    • Farbe: titangrau
    • Anzeige im Display in 4 verschiedenen Sprachen möglich

    Kundenvorteile:

    • Mit SIMOCODE den Schritt in die Zukunft.

    Haftungsausschluss: Von KI generiert.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie