Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Bedienbaustein titangrau, Einbau in Schaltschranktür oder Frontplatte

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Bedienbaustein titangrau, Einbau in Schaltschranktür oder Frontplatte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3UF72001AA010

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85371098

  • Gewicht - 0.086 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209916241

Sonepar Artikelnummer

120587021

Hersteller Artikelnummer

3UF72001AA010

Hersteller Typ

3UF7200-1AA01-0

Hersteller Artikel Nr.:

3UF72001AA010

Schutzart (IP):

IP54

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

0.086 kg

    Bedienbaustein titangrau

    Der Bedienbaustein titangrau ermöglicht eine flexible Handsteuerung mit LEDs zur Statusanzeige.

    Technische Details:

    • Einbau in Schaltschranktür oder Frontplatte
    • Ansteckbar an Grundgerät oder Erweiterungsmodule
    • 10 LEDs zur Statusanzeige
    • 5 freibelegbare Tasten zur Handsteuerung

    Kunden Vorteile:

    • Erhöhte Flexibilität durch die Möglichkeit des Einbaus an verschiedenen Stellen
    • Intuitive Bedienung durch frei belegbare Tasten
    • Schnelle Statusabfrage durch klare LED-Anzeige

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie