SIEMENS - Bedieneinheit mit Bowdenzug Max-Flex, Bowdenzug einzeln Länge 0,9m (36&...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA95780CC10
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - MX
Zolltarifnummer - 85389099
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949019015
Sonepar Artikelnummer
120945102
Hersteller Artikelnummer
3VA95780CC10
Hersteller Typ
3VA9578-0CC10
Hersteller Artikel Nr.:
3VA95780CC10
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
MX
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.369 kg
- Bowdenzug einzeln
- Länge: 0,9 m (36 Zoll)
- Zubehör für: 3VA53/54, 3VA63/64
- Nur für den UL-Markt
- Nicht zugelassen für IEC SENTRON Kompaktleistungsschalter 3VA
- Optimale Anpassungsfähigkeit an verschiedene Anwendungen
- Ermöglicht einfache Handhabung und Steuerung
- Geeignet für spezifische UL-Standards
Bedieneinheit mit Bowdenzug MaxFlex-Antrieb
Die Bedieneinheit mit Bowdenzug MaxFlex-Antrieb ermöglicht eine flexible und präzise Steuerung in UL-Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


