SIEMENS - Bedieneinheit mit Bowdenzug Max-Flex, Bowdenzug einzeln Länge 1,2m (48&...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA95780CC20
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - MX
Zolltarifnummer - 85389099
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949019022
Sonepar Artikelnummer
120952227
Hersteller Artikelnummer
3VA95780CC20
Hersteller Typ
3VA9578-0CC20
Hersteller Artikel Nr.:
3VA95780CC20
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
MX
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.379 kg
- Bowdenzug einzeln
- Länge: 1,2 m (48)
- Zubehör für: 3VA53/54, 3VA63/64
- Nur für den UL-Markt
- Nur für UL-Applikationen
- Nicht zugelassen für IEC SENTRON Kompaktleistungsschalter 3VA
- Bessere Flexibilität in der Anwendung
- Optimale Integration in vorhandene Systeme
- Entwickelt, um spezifische Marktanforderungen zu erfüllen
- Einfacher Austausch und Installation durch kompaktes Design
Bedieneinheit mit Bowdenzug MaxFlex-Antrieb
Die Bedieneinheit ermöglicht eine flexible Steuerung und Integration in verschiedene Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


