SIEMENS - Bedieneinheit mit Bowdenzug Max-Flex, Bowdenzug einzeln Länge 1,5m (60&...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA95780CC30
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - MX
Zolltarifnummer - 85389099
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949019039
Sonepar Artikelnummer
120947775
Hersteller Artikelnummer
3VA95780CC30
Hersteller Typ
3VA9578-0CC30
Hersteller Artikel Nr.:
3VA95780CC30
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
MX
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.476 kg
- Bowdenzug einzeln
- Länge 1,5 m (60)
- Kompatibel mit 3VA53/54, 3VA63/64
- Speziell für den UL-Markt und UL-Applikationen
- Nicht zugelassen für IEC SENTRON Kompaktleistungsschalter 3VA
- Flexibilität in der Ansteuerung für verschiedene Anwendungen
- Einfacher Einsatz in UL-zugelassenen Systemen
- Optimale Anpassung an spezifische Systemanforderungen
Bedieneinheit mit Bowdenzug MaxFlex-Antrieb
Die Bedieneinheit dient als Zubehör für bestimmte Siemens Produkte und ermöglicht eine flexible Ansteuerung.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


