SIEMENS - Bedieneinheit mit Bowdenzug Max-Flex, Bowdenzug einzeln Länge 2,1m (84&...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA95780CC50
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - MX
Zolltarifnummer - 85389099
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949019053
Sonepar Artikelnummer
120946977
Hersteller Artikelnummer
3VA95780CC50
Hersteller Typ
3VA9578-0CC50
Hersteller Artikel Nr.:
3VA95780CC50
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
MX
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.552 kg
- Bowdenzug einzeln
- Länge: 2,1 m (84)
- Kompatibel mit: 3VA53/54, 3VA63/64
- Nur für UL-Markt
- Nur für UL-Applikationen
- Nicht zugelassen für IEC SENTRON Kompaktleistungsschalter 3VA
- Flexibilität durch vielseitige Anwendungen
- Einfacher Anschluss und Einsatz
- Optimiert für spezifische UL-Standards
- Hochwertige Bauweise für zuverlässige Leistung
Bedieneinheit mit Bowdenzug MaxFlex-Antrieb
Die Bedieneinheit mit Bowdenzug MaxFlex-Antrieb dient als Zubehör für spezifische Schalter und ist auf UL-Anwendungen ausgelegt.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


