SIEMENS - Bedieneinheit mit Bowdenzug Max-Flex, Bowdenzug einzeln Länge 2,4m (96&...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA95780CC60
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - MX
Zolltarifnummer - 85389099
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949019060
Sonepar Artikelnummer
120945696
Hersteller Artikelnummer
3VA95780CC60
Hersteller Typ
3VA9578-0CC60
Hersteller Artikel Nr.:
3VA95780CC60
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
MX
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.605 kg
- Länge: 2,4 m (96)
- Kompatibilität: Zubehör für 3VA53/54, 3VA63/64
- Nur für den UL-Markt
- Nicht zugelassen für IEC SENTRON Kompaktleistungsschalter 3VA
- Optimierte Verwendung in UL-Anwendungen
- Einfache Installation und Anpassung
- Bietet Flexibilität für verschiedene Anwendungen
Bedieneinheit mit Bowdenzug MaxFlex-Antrieb
Der Bowdenzug mit einer Länge von 2,4 m ist ein Zubehör für die 3VA53/54 und 3VA63/64, speziell konzipiert für den UL-Markt.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


