SIEMENS - Bedieneinheit mit Bowdenzug Max-Flex, Bowdenzug einzeln Länge 3,0m (120...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA95780CC70
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - MX
Zolltarifnummer - 85389099
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949019077
Sonepar Artikelnummer
120945559
Hersteller Artikelnummer
3VA95780CC70
Hersteller Typ
3VA9578-0CC70
Hersteller Artikel Nr.:
3VA95780CC70
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
MX
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.695 kg
- Bowdenzug einzeln
- Länge: 3,0 m (120)
- Zubehör für: 3VA53/54, 3VA63/64
- Nur für den UL-Markt
- Nur für UL-Applikationen
- Nicht zugelassen für IEC SENTRON Kompaktleistungsschalter 3VA
- Flexibilität: Ideal für verschiedene UL-Anwendungen.
- Einfachheit: Ein System, das sich leicht integriert lässt.
- Kompatibilität: Entworfen für spezifische Siemens Produkte.
Bedieneinheit mit Bowdenzug MaxFlex-Antrieb
Die Bedieneinheit mit Bowdenzug MaxFlex-Antrieb bietet eine flexible Lösung für Anwendungen in UL-Märkten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


