SIEMENS - Bedieneinheit mit Bowdenzug Max-Flex, Bowdenzug einzeln Länge 3,6m (144...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA95780CC80
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - MX
Zolltarifnummer - 85389099
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949019084
Sonepar Artikelnummer
120948714
Hersteller Artikelnummer
3VA95780CC80
Hersteller Typ
3VA9578-0CC80
Hersteller Artikel Nr.:
3VA95780CC80
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
MX
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.779 kg
- Bowdenzug einzeln
- Länge 3,6 m (144)
- Zubehör für: 3VA53/54, 3VA63/64
- Nur für den UL-Markt
- Nur für UL-Applikationen
- Nicht zugelassen für IEC SENTRON Kompaktleistungsschalter 3VA
- Ein System für alle Anwendungen
- Erhöhte Flexibilität durch individuelle Anpassung
- Optimal für spezifische UL-Anforderungen
Bedieneinheit mit Bowdenzug MaxFlex-Antrieb
Die Bedieneinheit mit Bowdenzug MaxFlex-Antrieb ist eine vielseitige Lösung für UL-Anwendungen, die eine flexible Steuerung ermöglicht.
Technische Details:
Kundenleistungen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


