SIEMENS - Bedieneinheit mit Bowdenzug Max-Flex, Handhabe, schwarz=AUS &- EIN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA99780CH74
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949019121
Sonepar Artikelnummer
121120063
Hersteller Artikelnummer
3VA99780CH74
Hersteller Typ
3VA9978-0CH74
Hersteller Artikel Nr.:
3VA99780CH74
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
1.557 kg
Bedieneinheit mit Bowdenzug Max-Flex-Antrieb Handhabe einzeln Stahl, Epoxy-beschichtet NEMA 1/3R/12, schwarz=AUS, schwarz=EIN SENTRON Kompaktleistungsschalter 3VA - Ein System. Für alle Anwendungen.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie