SIEMENS - Bedieneinheit mit Bowdenzug Max-Flex, Hilfsschalter voreilend, 2 Wechsler

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA94780CX20
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - MX
Zolltarifnummer - 85365080
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949018896
Sonepar Artikelnummer
120952844
Hersteller Artikelnummer
3VA94780CX20
Hersteller Typ
3VA9478-0CX20
Hersteller Artikel Nr.:
3VA94780CX20
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
MX
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.111 kg
- Hilfsschalter voreilend nach aus 2 Wechslerkontakte
- Zubehör für: 3VA5 125, 3VA5 250, 3VA6 250, 3VA5 400, 3VA6 600, 3VA6 400, 3VA5 600
- Nur für den UL-Markt
- Nur für UL-Applikationen
- Nicht zugelassen für IEC
- Vielseitigkeit: Ein System für alle Anwendungen.
- Einfache Integration: Kompatibel mit einer Vielzahl von Kompaktleistungsschaltern.
- Effiziente Bedienung: Schnelle und flexible Steuerung durch MaxFlex-Antrieb.
Bedieneinheit mit Bowdenzug MaxFlex-Antrieb
Die Bedieneinheit mit Bowdenzug MaxFlex-Antrieb ist für die schnelle und flexible Steuerung von Kompaktleistungsschaltern konzipiert.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


