SIEMENS - Bedieneinheit mit Bowdenzug Max-Flex, Komplettbausatz, schwarz=AUS, rot=EIN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA98770CK72
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - MX
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 5.010 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047624272334
Sonepar Artikelnummer
121122140
Hersteller Artikelnummer
3VA98770CK72
Hersteller Typ
3VA9877-0CK72
Hersteller Artikel Nr.:
3VA98770CK72
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
MX
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
5.010 kg
- Handhabe aus Stahl, mit Epoxy-Beschichtung
- NEMA 1, 12, 3R schwarz=AUS, rot=EIN
- Bowdenzug Länge 1,2m (48 Zoll)
- Schaltmechanismus Zubehör für: 3VA57/3VA58/3VA59, 3VA67/3VA68/3VA69
- Nur für den UL-Markt
- Nur für UL-Applikationen, nicht zugelassen für IEC
- Ein System für alle Anwendungen, das vielseitige Einsatzmöglichkeiten bietet.
- Robuste und langlebige Materialien garantieren eine hohe Zuverlässigkeit.
- Einfache Integration in bestehende Systeme dank des geeigneten Zubehörs.
Bedieneinheit mit Bowdenzug MaxFlex-Antrieb Komplettbausatz
Dieser Komplettbausatz bietet eine effiziente Bedienung für verschiedene Anwendungen im UL-Markt.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


