SIEMENS - Bedieneinheit mit Gestänge Komplettbausatz Handhabe Stahl für 3VA5 250 3VA6 250

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA92780DK82
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - MX
Zolltarifnummer - 85389099
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949018810
Sonepar Artikelnummer
120946681
Hersteller Artikelnummer
3VA92780DK82
Hersteller Typ
3VA9278-0DK82
Hersteller Artikel Nr.:
3VA92780DK82
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
MX
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
2.910 kg
- Handhabe aus Stahl verchromt
- NEMA 4/4X, schwarz = AUS, rot = EIN
- Schaltmechanismus für Einbautiefen von 200 bis 400mm
- Zubehör für: 3VA52, 3VA61/62 SENTRON Kompaktleistungsschalter 3VA
- Robuste und langlebige Materialien gewährleisten eine zuverlässige Nutzung.
- Einfache installation und Anpassung an verschiedene Einbautiefen.
- Vielseitig einsetzbar in verschiedenen Anwendungen aufgrund des Systemansatzes.
Bedieneinheit mit Gestänge Komplettbausatz
Komplettbausatz bestehend aus einer Handhabe und einem Schaltmechanismus für spezifische Anwendungen in der Steuerungstechnik.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


