SIEMENS - Bedieneinheit mit Gestänge Komplettbausatz Handhabe Stahl verchromt für 3VA5 125

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA91380DK82
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - MX
Zolltarifnummer - 85389099
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949018803
Sonepar Artikelnummer
120953450
Hersteller Artikelnummer
3VA91380DK82
Hersteller Typ
3VA9138-0DK82
Hersteller Artikel Nr.:
3VA91380DK82
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
MX
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
2.704 kg
- Handhabe aus verchromtem Stahl
- NEMA 4/4X - schwarz für AUS, rot für EIN
- Schaltmechanismus für Einbautiefen 200 bis 400mm
- Zubehör für 3VA51 SENTRON Kompaktleistungsschalter 3VA
- Ein System für alle Anwendungen
- Robuste und langlebige Materialien für verlässlichen Einsatz
- Einfache Installation und Handhabung
Bedieneinheit mit Gestänge Komplettbausatz
Der Bedieneinheit mit Gestänge Komplettbausatz ermöglicht eine benutzerfreundliche Steuerung von Schaltmechanismen in verschiedenen Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


