SIEMENS - Bediengerät abgesetzt für Synco700 Regler Klartext- u. Grafikbedienung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BPZ:RMZ791
Montageart - Aufbau
Anzahl der Zeichen pro Zeile - 22
Kommunikationsprotokoll - KNX
Anzahl der Zeilen - 4
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7612914016294
Sonepar Artikelnummer
120398167
Hersteller Artikelnummer
BPZ:RMZ791
Hersteller Typ
RMZ791
Hersteller Artikel Nr.:
BPZ:RMZ791
Montageart:
Aufbau
Anzahl der Zeichen pro Zeile:
22
Kommunikationsprotokoll:
KNX
Anzahl der Zeilen:
4
Frei programmierbares Display:
Nein
Kommunikationsbus:
sonstige
Kommunikationsmedium drahtlos:
Nein
Kommunikationsmedium Glasfaser:
Nein
Möglichkeit zur Konfigurierung des Reglers:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Explosionsgeschützt:
Nein
Mit Montageset:
Ja
Mit PC-Anschluss:
Nein
Breite:
145 mm
Höhe:
96 mm
Tiefe:
34 mm
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
85371091
Gewicht:
0.356 kg
- Verschiedene Montagevarianten (typischerweise für Schaltschranktüre oder Wandmontage)
- Größere Darstellung
- Verbindung durch steckerfertiges, mitgeliefertes Kabel von 3 m Länge
- Flexibilität bei der Montage
- Verbesserte Sichtbarkeit durch größere Darstellung
- Einfacher Anschluss durch mitgeliefertes Kabel
Wie aufsetzbares Bediengerät
Das Bediengerät bietet verschiedene Montagevarianten und eine größere Darstellung.
Technische Details:
Kundenvorteile:
Haftungsausschluss: Von KI generiert.


