SIEMENS - Bediengerät aufsetzbar für Synco700 Regler Klartext- u. Grafikbedienung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BPZ:RMZ790
Montageart - DIN-Schienenmontage
Anzahl der Zeichen pro Zeile - 22
Kommunikationsprotokoll - KNX
Anzahl der Zeilen - 4
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7612914016287
Sonepar Artikelnummer
120398166
Hersteller Artikelnummer
BPZ:RMZ790
Hersteller Typ
RMZ790
Hersteller Artikel Nr.:
BPZ:RMZ790
Montageart:
DIN-Schienenmontage
Anzahl der Zeichen pro Zeile:
22
Kommunikationsprotokoll:
KNX
Anzahl der Zeilen:
4
Frei programmierbares Display:
Nein
Kommunikationsbus:
sonstige
Kommunikationsmedium drahtlos:
Nein
Kommunikationsmedium Glasfaser:
Nein
Möglichkeit zur Konfigurierung des Reglers:
Ja
Schutzart (IP):
sonstige
Explosionsgeschützt:
Nein
Mit Montageset:
Nein
Mit PC-Anschluss:
Nein
Breite:
145 mm
Höhe:
44 mm
Tiefe:
23 mm
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
85371091
Gewicht:
0.078 kg
- Klartextbedienung
- Aufsteck- und abnehmbar auch wenn der Regler unter Spannung steht
- Speisung erfolgt über den Regler
- Einfache Bedienung für Service und Endbenutzer
Bediengerät aufschnappbar auf die Synco? 700 Regler
Dieses Bediengerät dient zum Anzeigen und Verändern von Anlagendaten für Service und Endbenutzer.
Technische Details:
Kundenvorteile:
Haftungsausschluss: Von KI generiert.


