Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Befestigung für Blockseilrolle

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Befestigung für Blockseilrolle

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SE79211AA

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungsschelle

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209318953

Sonepar Artikelnummer

120231277

Hersteller Artikelnummer

3SE79211AA

Hersteller Typ

3SE7921-1AA

Hersteller Artikel Nr.:

3SE79211AA

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Befestigungsschelle

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

73181300

Gewicht:

0.013 kg

    Befestigung für Blockseilrolle

    Die Befestigung für Blockseilrolle aus Stahl ist Teil des SIRIUS Systembaukastens und bietet eine einfache, effiziente und stets aktuelle Lösung.

    Technische Details:

    • Material: Stahl
    • Entwickelt für einfache Montage und Demontage
    • Optimiert für den Einsatz im SIRIUS Systembaukasten

    Kunden Vorteile:

    • Effizienz: Zeitsparende Installation und Anpassung.
    • Aktualität: Stetige Weiterentwicklungen garantieren moderne Lösungen.
    • Hohe Zuverlässigkeit und Langlebigkeit im Einsatz.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie