SIEMENS - Befestigung Hilfsschalter AUX 15W, auf modifizierte Seitenwand oder Träger

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VW90110AG15
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - IT
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949076025
Sonepar Artikelnummer
120592835
Hersteller Artikelnummer
3VW90110AG15
Hersteller Typ
3VW9011-0AG15
Hersteller Artikel Nr.:
3VW90110AG15
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.770 kg
- Ausgelegt für Leistungsschalter 3WL10 bis 1250A und 3VA27 bis 1600A
- Einfacher Modularer Aufbau für einfache Planung und Montage
- RoHS-konform
- Austauschbarkeit der Hauptkontakte durch den Kunden
- Ermöglicht eine sofortige Nachrüstung und Austausch von Zubehör und Ersatzteilen
- Reduziert Planungs- und Installationsaufwand durch modulares Design
- Bietet Flexibilität und Anpassungsfähigkeit durch einfache Austauschbarkeit
Befestigung Hilfsschalter AUX 15W
Der Befestigung Hilfsschalter AUX 15W ist Zubehör für Leistungsschalter 3WL10 / 3VA27 und ermöglicht eine einfache Nachrüstung und Austauschbarkeit.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


