SIEMENS - Befestigungsschraubensatz 4x M6 x 100mm für 3VA57-59/67-69, 3-polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA98740SS10
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047624045129
Sonepar Artikelnummer
121121010
Hersteller Artikelnummer
3VA98740SS10
Hersteller Typ
3VA9874-0SS10
Hersteller Artikel Nr.:
3VA98740SS10
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181558
Gewicht:
0.093 kg
- Schrauben und Muttern enthalten: 4 Stück
- Metrisches Gewinde: M6
- Schraubenlänge: 100mm
- Einsatzbereich: Leistungsschalter 3-polig 3VA57/58/59, 3VA67/68/69
- Einfacher und sicherer Zusammenbau mit den enthaltenen Schrauben und Muttern.
- Kompatibel mit einer Vielzahl von Leistungsschaltern, was Flexibilität bietet.
- Hochwertige Materialien sorgen für eine zuverlässige Befestigung.
Befestigungsschraubensatz
Der Befestigungsschraubensatz besteht aus 4 Schrauben und Muttern und ist Zubehör für verschiedene Leistungsschalter der Reihe SENTRON Kompaktleistungsschalter 3VA.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


