SIEMENS - Befestigungsschraubensatz bestehend aus 2 Schrauben und Muttern

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA91260SS10
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - TR
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949004882
Sonepar Artikelnummer
120592603
Hersteller Artikelnummer
3VA91260SS10
Hersteller Typ
3VA9126-0SS10
Hersteller Artikel Nr.:
3VA91260SS10
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
TR
Zolltarifnummer:
73181575
Gewicht:
0.018 kg
- Zusammensetzung: 2 Schrauben und Muttern
- Metrisches Gewinde: M4 x 80mm
- Kompatibel mit: Leistungsschalter 2-/3-polig 3VA12, 3VA20/21/22, 3VA51/52, 3VA61/62
- Verwendung: SENTRON Kompaktleistungsschalter 3VA
- Einfacher Einbau durch standardisierte Schrauben und Muttern.
- Kompatibilität mit einer Vielzahl von Leistungsschaltern bietet Flexibilität.
- Hochwertige Materialien gewährleisten Langlebigkeit und Zuverlässigkeit.
Befestigungsschraubensatz
Der Befestigungsschraubensatz besteht aus 2 Schrauben und Muttern mit metrischem Gewinde M4 x 80mm und ist Zubehör für verschiedene Leistungsschalter.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


