SIEMENS - Befestigungsschraubensatz bestehend aus 2 Schrauben und Muttern

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA91110SS10
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949004844
Sonepar Artikelnummer
120607767
Hersteller Artikelnummer
3VA91110SS10
Hersteller Typ
3VA9111-0SS10
Hersteller Artikel Nr.:
3VA91110SS10
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
73181575
Gewicht:
0.020 kg
- Schrauben: 2 Stück
- Muttern: Enthalten
- Gewinde: Metrisches Gewinde M4
- Länge: 70mm
- Kompatibilität: Leistungsschalter, 1-polig 3VA11 SENTRON Kompaktleistungsschalter 3VA
- Einfach zu installieren, ideal für verschiedene Anwendungen.
- Sorgt für eine zuverlässige Befestigung von Leistungsschaltern.
- Qualitativ hochwertiges Zubehör für langfristige Nutzung.
Befestigungsschraubensatz
Der Befestigungsschraubensatz besteht aus 2 Schrauben und Muttern mit metrischem Gewinde M4 x 70mm und ist Zubehör für Leistungsschalter.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


