SIEMENS - Befestigungsschraubensatz bestehend aus 4 Schrauben und Muttern

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA91140SS10
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - TR
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949004851
Sonepar Artikelnummer
120607792
Hersteller Artikelnummer
3VA91140SS10
Hersteller Typ
3VA9114-0SS10
Hersteller Artikel Nr.:
3VA91140SS10
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
TR
Zolltarifnummer:
73181575
Gewicht:
0.031 kg
- Metrisches Gewinde: M4 x 70mm
- Inklusive 4 Schrauben und Muttern
- Kompatibel mit Leistungsschaltern, 3-/4-polig 3VA10/11
- Verwendbar für Steckeinheiten 3VA1 250 und Einschubeinheiten 3VA1 250
- Geeignet für SENTRON Kompaktleistungsschalter 3VA
- Einfache Montage durch im Lieferumfang enthaltene Schrauben und Muttern
- Hohe Kompatibilität mit verschiedenen Produkten innerhalb der 3VA-Serie
- Langlebige Materialien bieten Zuverlässigkeit in allen Anwendungen
- Optimales Zubehör für eine effiziente Installation und Wartung
Befestigungsschraubensatz
Der Befestigungsschraubensatz besteht aus 4 Schrauben und Muttern, die typischerweise für verschiedene Leistungsschalter und Steckeinheiten verwendet werden.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


