SIEMENS - Befestigungsschraubensatz bestehend aus 4 Schrauben und Muttern

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA95170SS10
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - TW
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949018629
Sonepar Artikelnummer
120607954
Hersteller Artikelnummer
3VA95170SS10
Hersteller Typ
3VA9517-0SS10
Hersteller Artikel Nr.:
3VA95170SS10
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
73181552
Gewicht:
0.112 kg
- Anzahl der Teile: 4 Schrauben und Muttern
- Metrisches Gewinde: M6 x 80mm
- Kompatibel mit: 2-/3-/4-poligen Leistungsschaltern 3VA15, 3VA25/26, 3VA55, 3VA65/66
- Produktlinie: SENTRON Kompaktleistungsschalter 3VA
- Flexibles Zubehör für eine Vielzahl von Leistungsschaltern.
- Einfache Installation und Verwendung.
- Hohe Verarbeitungsqualität gewährleistet Langlebigkeit.
- Optimierte Lösung für alle Anwendungen im Bereich der Leistungsschalter.
Befestigungsschraubensatz
Der Befestigungsschraubensatz besteht aus 4 Schrauben und Muttern mit metrischem Gewinde M6 x 80mm und ist Zubehör für verschiedene Leistungsschalter.
Technische Details:
Vorteile für Kunden:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


