Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Beleuchtungs-Kit 24V DC Zubehör für: Direktdrehantrieb 3VA für 3VA1 100/160

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Beleuchtungs-Kit 24V DC Zubehör für: Direktdrehantrieb 3VA für 3VA1 100/160

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8UD19000KA10

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042949420248

Sonepar Artikelnummer

120608064

Hersteller Artikelnummer

8UD19000KA10

Hersteller Typ

8UD1900-0KA10

Hersteller Artikel Nr.:

8UD19000KA10

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85414100

Gewicht:

0.022 kg

    Beleuchtungs-Kit 24V DC

    Das Beleuchtungs-Kit 24V DC bietet eine rundum komfortable Bedienung des Kompaktleistungsschalters 3VA mit diversen Abschließ- und Verriegelungsmöglichkeiten.

    Technische Details:

    • Kompatibel mit Direktdrehantrieb 3VA für 3VA1 100/160
    • Verfügbar als Front-, Tür- und Seitenwanddrehantrieb
    • Handhaben in Standard- und NOT-HALT-Variante erhältlich
    • Beleuchtungskit optional verfügbar

    Kunden Vorteile:

    • Ermöglicht intuitive und komfortable Bedienung
    • Vielfältige Abschließ- und Verriegelungsmöglichkeiten erhöhen die Sicherheit
    • Diversität der Antriebsarten für flexiblen Einsatz
    • Systemlösungen für alle Anwendungen im Bereich Kompaktleistungsschalter

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie