Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

SIEMENS - Beleuchtungs-Kit 24V DC Zubehör für: manuelle Antriebe 3VA 3VA1/2 1000 3VA5/6

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Beleuchtungs-Kit 24V DC Zubehör für: manuelle Antriebe 3VA 3VA1/2 1000 3VA5/6

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8UD19000KA30

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85395100

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042949420606

Sonepar Artikelnummer

120949818

Hersteller Artikelnummer

8UD19000KA30

Hersteller Typ

8UD1900-0KA30

Hersteller Artikel Nr.:

8UD19000KA30

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85395100

Gewicht:

0.024 kg

    Beleuchtungs-Kit 24V DC Zubehör

    Das Beleuchtungs-Kit ermöglicht eine rundum komfortable Bedienung des Kompaktleistungsschalters 3VA durch manuelle Antriebe.

    Technische Details:

    • Kompatibel mit manuellen Antrieben 3VA 3VA1/2 1000 3VA5/6 800
    • Verfügbar als Front-, Tür- und Seitenwanddrehantrieb
    • Diverse Abschließ- und Verriegelungsmöglichkeiten
    • Erhältlich in Standard- und NOT-HALT-Varianten
    • Optionale Beleuchtung für Handhabungen

    Kunden Vorteile:

    • Erhöhte Bedienungskomfort durch verschiedene Antriebsmöglichkeiten
    • Flexibilität durch anpassbare Abschließ- und Verriegelungsoptionen
    • Verbesserte Sicherheit durch NOT-HALT-Varianten
    • Vielseitig einsetzbar für alle Anwendungen des SENTRON Kompaktleistungsschalters 3VA

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie