SIEMENS - Beleuchtungs-Kit 24V DC Zubehör für: manuelle Antriebe 3VA 3VA2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8UD19000KA20
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949420071
Sonepar Artikelnummer
120608065
Hersteller Artikelnummer
8UD19000KA20
Hersteller Typ
8UD1900-0KA20
Hersteller Artikel Nr.:
8UD19000KA20
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85395100
Gewicht:
0.024 kg
- Kompatibel mit manuellen Antrieben 3VA, 3VA2 100/160/250/400/630
- Verfügbar als Front-, Tür- und Seitenwanddrehantrieb
- Diverse Abschließ- und Verriegelungsmöglichkeiten
- Standard- und NOT-HALT-Varianten erhältlich
- Optional mit oder ohne Beleuchtungskit
- Rundum komfortable Bedienung des Kompaktleistungsschalters 3VA
- Flexibilität durch verschiedene Antriebs- und Beleuchtungsoptionen
- Optimale Sicherheit durch vielfältige Abschließ- und Verriegelungsmöglichkeiten
- Geeignet für alle Anwendungen im SENTRON Kompaktleistungsbereich
Beleuchtungs-Kit 24V DC
Das Beleuchtungs-Kit 24V DC dient der komfortablen Bedienung des Kompaktleistungsschalters 3VA durch manuelle Antriebe.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


