SIEMENS - Bemessungsstrommodul 1000A L aus Überlastschutz L = OFF Zubehör

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VW90110LF57
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - IT
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949078418
Sonepar Artikelnummer
120592915
Hersteller Artikelnummer
3VW90110LF57
Hersteller Typ
3VW9011-0LF57
Hersteller Artikel Nr.:
3VW90110LF57
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85363090
Gewicht:
0.020 kg
- Für offene Leistungsschalter 3WL10 bis 1250A und 3VA27 bis 1600A geeignet.
- Modularer Aufbau für einfache Planung, Aufbau und Umrüstung.
- RoHS-konform.
- Austauschbarkeit der Hauptkontakte durch den Kunden selbst.
- Einfacher Austausch und Nachrüstung ohne Fachpersonal.
- Hohe Flexibilität durch den modularen Aufbau.
- Sicherstellung der Kompatibilität und Einhaltung von Normen durch RoHS-Konformität.
Bemessungsstrommodul 1000A L aus Überlastschutz L = OFF
Das Produkt dient als Zubehör für Leistungsschalter 3WL10 / 3VA27 und ermöglicht eine einfache Nachrüstung und Austauschbarkeit, um die Funktionalität der offenen Leistungsschalter zu gewährleisten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


